Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo N-1/8-P-6

N-P Raccord à barbillon

Voir les informations techniques

Références

Festo :N-1/8-P-6
Rubix :0326-2574294
Fabricant :3605
EAN :4052568018443
RACCORD CANNELE N-1/8-P-6

Résumé technique

Typen-p

Détails articles : RACCORD CANNELE N-1/8-P-6


Raccord cannelé N-1/8-P-6 avec joint. Diamètre nominal=4,5 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 16 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typen-p
78,20 € HT
/ 10 unités
93,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours