Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS6-FRM-3/8-Y
Module de dérivation MS6-FRM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-FRM-3/8-Y
Rubix :0326-2575360
Fabricant :529862
EAN :4052568164393
Détails articles : MODULE DERIVAT. MS6-FRM-3/8-Y
Module de dérivation MS6-FRM-3/8-Y avec manocontact sans affichage, sens de passage de gauche à droite. Position de montage=indifférent, Conception=Module de dérivation, Pression de service=0 - 12 bar, Débit nominal normal dans le sens de l'écoulement principal 1->2=9200 l/min, Débit nominal normal en sortie vers le haut=4700 l/min
Informations techniques
Attributs
| Type | module de dérivation ms6-frm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,35 € HT
/ unité
241,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours