Disque de polissage 3M 7000069662
Mousse alvéolée orange 3M Finesse-it , 135 mm
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000069662
Rubix :0069-0278130
Fabricant :7000069662
EAN :5010027806078

Détails articles : DISQUE FINESSE-IT D135 AVEC PLATEAU E84226 UE 50
Utilisez le tampon de lustrage en mousse orange (boucle blanche) 3M™ Finesse-it™ pour produire une finition supérieure à celles des tampons en laine. Nos tampons de lustrage sont compatibles avec les disques 3M™ Finesse-it™, qui sont spécialement conçus pour octroyer des finitions satinées, semi-brillantes et très brillantes sur les revêtements de bois, des secteurs automobile, maritime et de l'aérospatiale.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 133 mm |
|---|---|
| Application | polissage de finition et correction des traces de ponçage sur vernis et peintures. |
| Grain | fin |
| Vitesse maxi | 83,6 m/s |
| Type d'attachement | hookit |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 547,50 € HT
/ 50 unités
1 857,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours