Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Protection - Sécurité - Hygiène
Équipements de Protection Individuelle
Protection antichutes
Connecteurs
Mousqueton pour protection antichute
MOUSQUETON STANDARD . (EX 3500720)
Mousqueton pour protection antichute Antec 1018960
Mousqueton Standard
Références
antec :
1018960
rubix :
0942-6023730
Résumé technique
Ouverture
17
mm
Matière principale
Acier
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : MOUSQUETON STANDARD . (EX 3500720)
Connecteur pour un équipement de protection antichute. Ouverture : 17 mm. Résistance : 25 kN. Dimensions : 104 x 58 mm. Norme EN 362.
Points forts
Très robuste de part sa fabrication en acier.
Informations techniques
Attributs
Ouverture
17
mm
Matière principale
Acier
Matière
Acier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
12,27
€
HT
/
unité
14,72
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs