AC Moteurs électriques Mecaline 891531

Moteurs électriques asynchrones triphasés

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :891531
Rubix :X600-1479446
EAN :3660338441790
MOTEUR 0,55KW 1500T 80M B14 IE2 230/400V-3PH-50HZALUIP55

Résumé technique

Puissance0,55 kW
Tension230/400 V
Vitesse1500 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOTEUR 0,55KW 1500T 80M B14 IE2 230/400V-3PH-50HZALUIP55


Moteurs électriques asynchrones de type B3,B5 et B14 en aluminium ou en fonte
Indice de protection IP55 (protection contre la poussière et projections d’eau). Classe F (155ºC)/augmentation temperature B(80K)
Efficacité énergétique:
∙ IE2 de 0,12 kW à 0,55kW
∙ IE3 de 0,75 kW à 90kW
Tension d’alimentation standard de 230/400v jusqu’à 3 kW, 400/690v au delà

Points forts

Aluminium, peinture RAL7031

Applications

Puissance de rotation

Informations techniques


Attributs
Puissance0,55 kW
Tension230/400 V
Vitesse1500 rpm
Matièrealuminium
Hauteur d'axe80 mm
Nombre de pôles4
Efficacité énergétiqueie2
Degré de protection (IP)ip55
Diamètre de l'arbre19 mm
Poids9,29 kg
209,25 HT
/ unité
251,10 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h