Références
Bonfiglioli :BN 63A 4 B5 KW 0,12
Rubix :0240-1289476
Fabricant :830420106




Résumé technique
| Puissance | 0,12 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400v δ/y V |
| Vitesse | 1500 rpm |
Détails articles : MOTEUR 0.12KW.4P.63B5 BN63A4 REF 830420106
Les moteurs normalisés IEC de la série BN sont conformes à toutes les normes internationales applicables, y compris la directive CEM pour les émissions électromagnétiques et la directive LVD pour la basse tension. Les moteurs sont disponibles à la fois en version à brides et en version à pattes, et en version à simple ou double polarité. En outre, deux types de freins sont disponibles en courant alternatif et un en courant continu, pour accompagner les moteurs BN.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 0,12 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400v δ/y V |
| Vitesse | 1500 rpm |
| Hauteur d'axe | 63 mm |
| Efficacité énergétique | not applicable |
| Diamètre de l'arbre | 11 mm |
| Poids | 5400 kg |
| Exécution | im b5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
279,54 € HT
/ unité
335,45 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence