AC Moteurs électriques Bonfiglioli KW0,126PB5IEC63B3PH230/400V50HZIP55CLFIE1BN
Moteur
Voir les informations techniquesRéférences
Bonfiglioli :KW0,126PB5IEC63B3PH230/400V50HZIP55CLFIE1BN
Rubix :0240-1289480
Fabricant :830430506




Résumé technique
| Puissance | 0,12 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400v δ/y V |
| Vitesse | 1000 rpm |
Détails articles : MOTEUR 0,12KW. 6P. 63B5 BN 63B6 B5 REF 830430506
Les moteurs normalisés IEC de la série BN sont conformes à toutes les normes internationales applicables, y compris la directive CEM pour les émissions électromagnétiques et la directive LVD pour la basse tension. Les moteurs sont disponibles à la fois en version à brides et en version à pattes, et en version à simple ou double polarité. En outre, deux types de freins sont disponibles en courant alternatif et un en courant continu, pour accompagner les moteurs BN.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 0,12 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400v δ/y V |
| Vitesse | 1000 rpm |
| Hauteur d'axe | 63 mm |
| Efficacité énergétique | not applicable |
| Diamètre de l'arbre | 11 mm |
| Poids | 5100 kg |
| Exécution | im b5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
304,67 € HT
/ unité
365,60 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence