Références
Bonfiglioli :8AFC40007
Rubix :0240-1297936

Détails articles : MOTEUR 2,2KW. IE3 4P 100B5 BX100LA4
Les moteurs asynchrones de la série BX sont la solution idéale pour une large gamme d'applications industrielles générales.
Points forts
Réduction des coûts d'exploitation
Économie d'énergie
Flexibilité des commandes
Économie d'énergie
Flexibilité des commandes
Applications
Applications industrielles générales
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 2,2 kW |
|---|---|
| Tension | 230/400 V |
| Vitesse | 1445 rpm |
| Matière | aluminium (cadres) |
| Nombre de pôles | 4 |
| Efficacité énergétique | ie3 |
| Degré de protection (IP) | ip55 |
| Diamètre de l'arbre | 28 mm |
| Poids | 24 kg |
| Exécution | bx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
733,90 € HT
/ unité
880,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (54) jours