AC Moteurs électriques Mecaline 894231

Moteur AC 3 phases

Voir les informations techniques

Références

Mecaline :894231
Rubix :X600-1490914
EAN :3660338466694
MOTEUR 7.5KW 1500RPM B5 132M 400/690V-3PH-50HZ IE4 ALU IP55

Résumé technique

Puissance7,5 kW
Tension400/690 V
Vitesse1500 rpm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MOTEUR 7.5KW 1500RPM B5 132M 400/690V-3PH-50HZ IE4 ALU IP55


Moteurs électriques asynchrones de montage B3, B5 et B14 en aluminium ou en fonte. Indice de protection IP55. Classe d'isolation F (155ºC) / Elévation de température B. Niveaux de rendement : ∙ IE4 de 4 kW à 90 kW. Tension standard de 400 / 690 V. Thermistance PTC montée en standard sur les tailles 132 et supérieures.
MOTEUR 7.5KW 1500rpm B5 132M 400/690v-3ph-50Hz IE4 ALU IP55

Points forts

Aluminium, peinture RAL7031

Applications

Puissance de rotation

Informations techniques


Attributs
Puissance7,5 kW
Tension400/690 V
Vitesse1500 rpm
Matièrealuminium
Hauteur d'axe132 mm
Nombre de pôles4
Efficacité énergétiqueie4
Degré de protection (IP)ip55
Diamètre de l'arbre38 mm
Poids72,8 kg
829,38 HT
/ unité
995,26 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h