Module de rangement équipé Facom MODM.VSEHYA, Nombre d'éléments: 23
Module
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :MODM.VSEHYA
Rubix :0139-5449527
EAN :3662424169663

Détails articles : MODULE D OUTILS POUR VOITURES ELECTRIQUE
Facom module d'outillage pour véhicules électriques modm.vsehya
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 23 |
|---|---|
| Matière | outils isolés sur plateau en mousse (insert en mousse) |
| Hauteur | 410 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Profondeur | 560 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
949,76 € HT
/ unité
1 139,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
