Module de rangement vide SAM MOD-27, Nombre de compartiments: 7
Module Vide Pour Cles Male Poignees En T
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :MOD-27
Rubix :0149-5059224
EAN :3272670437920

Documents
Détails articles : MODULE VIDE POUR CLES MALE POIGNEES EN T
Matière ABS thermoformée. Pour rangement de 7 clés mâles avec poignée 60-PT, 67-PT, 59-PTX, 66-PTX. Exploitation avec servantes série 30 et 40, coffre SERVI-R40 et bloc d'établi série PM / PMA. Poids : 50 g
Informations techniques
Attributs
| Nombre de compartiments | 7 |
|---|---|
| Longueur | 405 mm |
| Hauteur | 40 mm |
| Largeur | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,11 € HT
/ unité
33,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
