Module de rangement équipé Facom MODM.CPEA0, Nombre d'éléments: 3
Module mousse 3 pinces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MODM.CPEA0
Rubix :0139-5296910
EAN :3662424090356

Documents
Détails articles : MODULE MOUSSE 3 PINCES MODM.CPEA0
Le module mousse MODM.CPEA0 de FACOM est conçu pour offrir une organisation optimale et une protection efficace de vos pinces. Idéal pour les environnements professionnels, ce module permet de conserver vos outils parfaitement rangés et protégés contre les chocs.
Caractéristiques :
Le module est réalisé en mousse préformée pour accueillir trois pinces haute performance FACOM. Sa conception garantit un maintien ferme des outils, tout en facilitant leur identification rapide. Il comprend une pince à becs demi-ronds droits de 200 mm (185A.20CPE), idéale pour saisir, plier ou positionner des fils et composants avec précision, même dans les zones difficiles d’accès. Le set intègre également une pince universelle de 180 mm (187A.18CPE), permettant de serrer, maintenir et couper divers matériaux. Enfin, une pince coupante diagonale de 160 mm (192A.16CPE) complète l’ensemble et assure des coupes nettes et efficaces de fils et câbles. Compatible avec le système de rangement modulaire FACOM, le plateau s'intègre aisément dans les servantes et armoires à rouleaux.
Spécifications :
• Compatible avec le système de rangement modulaire FACOM
• Plateau en mousse : PM.MODCPEA0
• Pince à becs demi-ronds droits, 200 mm (185A.20CPE)
• Pince universelle, 180 mm (187A.18CPE)
• Pince coupante diagonale, 160 mm (192A.16CPE)
• Dimensions adaptées aux servantes et armoires FACOM
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Caractéristiques :
Le module est réalisé en mousse préformée pour accueillir trois pinces haute performance FACOM. Sa conception garantit un maintien ferme des outils, tout en facilitant leur identification rapide. Il comprend une pince à becs demi-ronds droits de 200 mm (185A.20CPE), idéale pour saisir, plier ou positionner des fils et composants avec précision, même dans les zones difficiles d’accès. Le set intègre également une pince universelle de 180 mm (187A.18CPE), permettant de serrer, maintenir et couper divers matériaux. Enfin, une pince coupante diagonale de 160 mm (192A.16CPE) complète l’ensemble et assure des coupes nettes et efficaces de fils et câbles. Compatible avec le système de rangement modulaire FACOM, le plateau s'intègre aisément dans les servantes et armoires à rouleaux.
Spécifications :
• Compatible avec le système de rangement modulaire FACOM
• Plateau en mousse : PM.MODCPEA0
• Pince à becs demi-ronds droits, 200 mm (185A.20CPE)
• Pince universelle, 180 mm (187A.18CPE)
• Pince coupante diagonale, 160 mm (192A.16CPE)
• Dimensions adaptées aux servantes et armoires FACOM
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.
Points forts
• Organisation optimale et gain de place
• Protection fiable des outils contre les chocs
• Identification rapide et facilité d'accès aux pinces
• Jeu de trois pinces essentielles couvrant les besoins courants : maintien, serrage, pliage et coupe
• Protection fiable des outils contre les chocs
• Identification rapide et facilité d'accès aux pinces
• Jeu de trois pinces essentielles couvrant les besoins courants : maintien, serrage, pliage et coupe
Applications
Ce module mousse est conçu pour les ateliers de maintenance, les garages, les sites industriels et tout environnement nécessitant une organisation rigoureuse et une protection efficace des pinces.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 3 |
|---|---|
| Matière | mousse |
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 188 mm |
| Profondeur | 418 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,70 € HT
/ unité
155,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h