Références
Festo :VMPA1-MPM-EMM-4
Rubix :0326-2592266
Fabricant :537987
EAN :4052568088910
Détails articles : MODULE ELECTRO VMPA1-MPM-EMM-4 VMPA1MPMEMM4
Module électrique VMPA1-MPM-EMM-4 Pour terminal de distributeurs MPA-S, avec connexion modulaire multipôles, pour 4 bobines. Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Nombre maximal de bobines=4, Courant d'appel nominal par bobine=80 mA jusqu'à 25 ms, Courant nominal pour réduction de courant=25 mA après 25 ms, Classe de résistance à la corrosion KBK=(* 1, * (état après montage))
Informations techniques
Attributs
| Type | module électrique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,06 € HT
/ unité
120,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours