Terminal de vanne Festo CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL

Module d'entrée/sortie CPX

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL
Rubix :0326-2592788
Fabricant :572607
EAN :4052568218744
MODULE D CPXL8DE8DA16KL3POL

Résumé technique

Typemodule d'entrée/sortie pour terminal cpx

Détails articles : MODULE D CPXL8DE8DA16KL3POL


Module d'entrée/sortie CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL Dimensions (l x L x h)=(* (incluant les modules d'interconnexion), * 50 mm x 107 mm x 41 mm), Nombre de sorties=8, Nombre d'entrées=8, Diagnostic=(* - Court-circuit/Surcharge par canal, * - Tension basse sorties), Paramétrage=(* - Temps d'antirebond à l'entrée, * Fail-safe par canal, * Forces par canal, * Mode repos par canal, * - Temps de prolongation des signaux, * - Comportement après court-circuit, * Surveillance module)

Informations techniques


Attributs
Typemodule d'entrée/sortie pour terminal cpx
303,22 € HT
/ unité
363,86 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours