Manomètre Baumer MIT3-F22.B20
MIT3 Manomètre rempli de liquide amortisseur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Baumer :MIT3-F22.B20
Rubix :0372-2060143
Fabricant :10288309

Résumé technique
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | mit3 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM BAIN 1/4 LB ARRIERE CENTRE 0/6 BARS
Manomètres à bain de glycérine, robustes, spécialement conçus pour les systèmes hydrauliques, pompes, compresseurs, moteurs diesel, matériels agricoles, de travaux publics, machines-outils, moteurs marins.
Points forts
Excellente tenue aux vibrations et aux atmosphères ambiantes corrosives.
Applications
Ils sont utilisables sur tous circuits de fluides liquides ou gazeux compatibles avec les métaux cuivreux de l'élément sensible et du raccord.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 6 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g 1/4 '' |
| Type | mit3 |
| Matière | acier inoxydable |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,21 € HT
/ unité
43,45 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h