Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-1980-171A1-GM X2BM

Micro foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :862.1-1980-171A1-GM X2BM
Rubix :0033-0776388
Fabricant :8173232
EAN :7323226458015
MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM

Résumé technique

Diamètre de perçage1,98 mm
Longueur totale51 mm
Longueur de coupe17,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM


Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage1,98 mm
Longueur totale51 mm
Longueur de coupe17,1 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd alticrn
Tolérancejs7
Rapport Diamètre / longueur de percage8,64
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queue3 h6
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue3 mm
392,93 € HT
/ unité
471,52 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h