Foret hélicoïdal Sutton D1511000

Foret extra-court - CNC D151

Voir les informations techniques

Références

Sutton :D1511000
Rubix :S748-0503021
EAN :9311963421841
FORET 10 EXTRA COURT D151 STUB CNC DIN1897 HSS-CO. TIALN
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 10 EXTRA COURT D151 STUB CNC DIN1897 HSS-CO. TIALN


Revêtement TiAlN.

Applications

Pour matériaux ayant une dureté jusqu'à 1200 N/mm²
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10 mm
Longueur totale89 mm
Longueur de coupe43 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1897
Revêtementtialn
Toléranceh9
Angle d'hélice40 °
Matière à usinerusage général
Angle de pointe130 °
Diamètre queue10 mm
54,50 HT
/ unité
65,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h