Manomètre Bourdon MEX3-F20.B18
MEX3 - Manomètre, Classe 1,6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bourdon :MEX3-F20.B18
Rubix :8618-2355618
Fabricant :11011666

Résumé technique
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | sec |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 63MM SEC 1/4 IX ARRIERE CENTRE 0/2,5 BAR ETAL
Manomètre, boîtier inox (AISI 304), Tube de Bourdon en acier inoxydable (AISI 316L) Classe 1.6 conformément à l'EN 837-1. Parties en contact avec le fluide en acier inoxydable. Option : rempli de liquide amortisseur pour applications avec vibrations ou pulsations. Option : matière du boîtier 1.4404 (316L) pour environnement agressif.
Points forts
Homologation Lloyd's Register.
Applications
Pour les gaz et liquides corrosifs. Agroalimentaire, pétrole et gaz, produits chimiques, laboratoire et médical, énergie, eau potable et eaux usées, transports et logistique, ingénierie.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 2,5 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | g1/4 '' |
| Type | sec |
| Matière | acier inoxydable 304. |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,97 € HT
/ unité
171,56 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h