Meule conventionnelle à liant vitrifié Tyrolit 665294
Meule vitrifiée de rectification plane
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyrolit :665294
Rubix :0063-0475063
EAN :9003176652944

Résumé technique
| Utilisation | rectification plane pendulaire |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 350 mm |
| Largeur | 50 mm |
Documents
Détails articles : MEULE PLATE 01 350X50X127 F13A46HH11V
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | rectification plane pendulaire |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 350 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Diamètre intérieur | 127 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
287,88 € HT
/ unité
345,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours