Meule conventionnelle à liant vitrifié Tyrolit 664396
Meule vitrifiée de rectification plane
Voir les informations techniquesRéférences
Tyrolit :664396
Rubix :0063-0503901
EAN :9003176643966

Résumé technique
| Utilisation | rectification plane pendulaire |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Largeur | 40 mm |
Détails articles : MEULE PLATE 01 400X40X127 454A602J10V3
Informations techniques
Attributs
| Utilisation | rectification plane pendulaire |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Largeur | 40 mm |
| Diamètre intérieur | 127 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
518,84 € HT
/ unité
622,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours