Meule CBN/Diamant à liant résine (meulage à sec) Norton 7958787366
Meule diamant 1A1R
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :7958787366
Rubix :0059-0505541
EAN :3157629607046
Détails articles : MEULE DIAMANT 1A1R 125X1,2X20 D126 C100 (STK) UE 1
Norton propose un petit assortiment de meules à tronçonner standard à liant résine. Les meules de tronçonnage diamantées spécifiées coupent les matériaux durs, à copeaux courts et résistants à l'usure tels que le verre, la céramique et le carbure. Les meules de tronçonnage CBN contenues sont idéales pour l'usinage de l'acier rapide, de l'acier trempé, de l'acier 55 HRC et des matériaux magnétiques. D'autres spécifications pour les liants en résine, en métal fritté et en métal électrodéposé sont disponibles sur demande.
Points forts
-Fabriqué avec un abrasif CBN durable qui coupe facilement les aciers difficiles à rectifier, HRC50 et plus durs, résistant à l'usure
Lien de résine B-99 conçu pour une capacité de coupe libre et une tenue de forme supérieure
Lien Aztec IV pour une plus grande profondeur de coupe
Utilisé pour le réaffûtage d'outils à sec lorsqu'un enlèvement de matière important est nécessaire.
Lien de résine B-99 conçu pour une capacité de coupe libre et une tenue de forme supérieure
Lien Aztec IV pour une plus grande profondeur de coupe
Utilisé pour le réaffûtage d'outils à sec lorsqu'un enlèvement de matière important est nécessaire.
Applications
Meulage industriel
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Diamètre d'alésage | 20 mm |
| Epaisseur | 1,2 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,53 € HT
/ unité
475,84 € TTC
- Epuisé

