Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(20 653)
Entretien et réparation
(1 864)
Fixation et montage
(41 266)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 306)
Equipement
(9 495)
Usinage
(29 442)
Soudage
(1 757)
Transmission
(65 019)
Pneumatique et fluiditique
(32 004)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Abrasifs
Abrasifs agglomérés ou vitrifiés
Meules d'affûtage
Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle
MEULE PLATE 01 200X20X32 AVS MOYENNE A46NVS (STK) UE 2
Meule d'affûtage vitrifiée conventionnelle Norton 69936641375
Meule de touret
Références
norton :
69936641375
rubix :
0059-0025675
ean :
3157622961466
Résumé technique
Diamètre
200
mm
Diamètre d'alésage
32
mm
Epaisseur
20
mm
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : MEULE PLATE 01 200X20X32 AVS MOYENNE A46NVS (STK) UE 2
Abrasif à l'oxyde d'aluminium marron régulier. Contient 3% d'oxyde de titane.
Points forts
Très résistante, convient pour le meulage de presque tous les types d'aciers.
Applications
Meule résistante à usage général.
Informations techniques
Attributs
Diamètre
200
mm
Diamètre d'alésage
32
mm
Epaisseur
20
mm
Grain
Autres
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
104,65
€
HT
/
unité
125,58
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Voir les références (7)
Ajouter au panier
Créer un PDF à partir du produit