Foret hélicoïdal Wera 05104611001
Mèches hélicoïdales à métal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05104611001
Rubix :4727-5541830
Fabricant :05104611001
EAN :4013288101327

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 40 mm |
| Longueur de coupe | 18 mm |
Documents
Détails articles : 848 MECHES HELICODALES A METAL HSS, 3.1X40 MM
848 Mèches hélicoïdales à métal HSS, 3.1 x 40 mm
Points forts
Mèche hélicoïdale à métal, haute qualité, pour des perçages ultra-précis dans le métal. En acier rapide haut rendement (HSS). Élasticité adaptée du matériau, pour une haute durée de vie. Très bonne précision de concentricité. Les embouts à finition extra-rigide offrent une longévité remarquable. Très bonne transmission de force assurée par la queue hexagonale. Emmanchement : hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 40 mm |
| Longueur de coupe | 18 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din iso 1173-d 6.3 |
| Affûtage | affûtage en croix |
| Queue | hexagonale 1/4' |
| Matière du corps | hss |
| Matière à usiner | métal |
| Matériau de coupe | hss |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,75 € HT
/ unité
32,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours