Lime spatule grattoir Martor 544.08, Longueur: 105.5 mm | Section: 105,5x11,5 mm

MARTOR Grattoir SCRAPEX CLEANY avec LAME À ÉTRIER 44 | 1 pc

Voir les informations techniques

Références

Martor :544.08
Rubix :4584-5177045
EAN :4002632907425
GRATTOIR LAME RETRACTABLE CLEANY 0,040MM EN VRAC

Résumé technique

Détails articles : GRATTOIR LAME RETRACTABLE CLEANY 0,040MM EN VRAC


Sa fonction ? Un travail net.
Des étiquettes sur le plancher ? Des résidus de matériaux qui collent ? Avec le SCRAPEX CLEANY, tu nettoies sans problème toutes les surfaces lisses. Le grattoir pratique est en plastique. Tu peux faire sortir sa lame du manche grâce au curseur pratique, et la remettre à l'intérieur après utilisation pour la ranger en toute sécurité. Le changement de lame est tout aussi simple.
    Propriétés de la lame:
    Lame utilisable sur 1 côté
    Matériau de base:
    Plastique
    Manipulation facile
    L'extrémité du manche est arrondie pour qu'elle ne comprime pas ta main. Les rainures sur le curseur et sur la partie avant du manche facilitent également la tâche. Tu peux utiliser ton grattoir dans les angles les plus différents.

    Transport en toute sécurité
    Le curseur permet de dégager la lame, mais aussi de la rétracter dans le manche. Là, elle est parfaitement bloquée, ce qui te permet de transporter ton outil de coupe sans risque.

    Changement de lame facile
    Il est possible de changer la lame sans outil. Tu pousses le curseur à la main aussi loin que possible vers l'avant et tu dégages ainsi la lame. Tu peux maintenant la faire glisser vers l'extérieur au niveau des encoches prévues à cet effet.

    Œillet pratique
    Le SCRAPEX CLEANY est pourvu d'un œillet. Passez-y un ruban et fixez le grattoir à votre poste de travail.

    Pour droitiers et gauchers
    Le SCRAPEX CLEANY s'adapte à chaque main. Pour droitier et pour gaucher. Le manche de conception équilibrée garantit une utilisation identique quelque soit la prise en main.
    Principaux matériaux de coupe:
    Plaque vitrocéramique

Points forts

• Sécurité d’usage : lame rétractable pour poser et transporter l’outil sans risque
• Maintenance simplifiée : remplacement de lame sans outil pour limiter les arrêts
• Confort de prise en main : manche arrondi et zones rainurées pour guider le geste
• Souplesse d’utilisation : utilisation indifférente par droitiers et gauchers
• Organisation du poste : œillet d’attache et gamme d’accessoires de port et de collecte

Applications

Sa fonction ? Un travail net.
Des étiquettes sur le plancher ? Des résidus de matériaux qui collent ? Avec le SCRAPEX CLEANY, tu nettoies sans problème toutes les surfaces lisses. Le grattoir pratique est en plastique. Tu peux faire sortir sa lame du manche grâce au curseur pratique, et la remettre à l'intérieur après utilisation pour la ranger en toute sécurité. Le changement de lame est tout aussi simple.
    Propriétés de la lame:
    Lame utilisable sur 1 côté
    Matériau de base:
    Plastique
    Manipulation facile
    L'extrémité du manche est arrondie pour qu'elle ne comprime pas ta main. Les rainures sur le curseur et sur la partie avant du manche facilitent également la tâche. Tu peux utiliser ton grattoir dans les angles les plus différents.

    Transport en toute sécurité
    Le curseur permet de dégager la lame, mais aussi de la rétracter dans le manche. Là, elle est parfaitement bloquée, ce qui te permet de transporter ton outil de coupe sans risque.

    Changement de lame facile
    Il est possible de changer la lame sans outil. Tu pousses le curseur à la main aussi loin que possible vers l'avant et tu dégages ainsi la lame. Tu peux maintenant la faire glisser vers l'extérieur au niveau des encoches prévues à cet effet.

    Œillet pratique
    Le SCRAPEX CLEANY est pourvu d'un œillet. Passez-y un ruban et fixez le grattoir à votre poste de travail.

    Pour droitiers et gauchers
    Le SCRAPEX CLEANY s'adapte à chaque main. Pour droitier et pour gaucher. Le manche de conception équilibrée garantit une utilisation identique quelque soit la prise en main.
    Principaux matériaux de coupe:
    Plaque vitrocéramique

Informations techniques


Attributs
Longueur105,5 mm
Section105,5x11,5 mm
8,95 € HT
/ unité
10,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h