Tecnoair - Air comprimé industriel

Solutions complètes d'air comprimé pour les professionnels : compresseurs à pistons et à vis, sécheurs, filtres, purgeurs de condensats et séparateurs huile-eau. Performance durable, conformité et réduction des coûts opérationnels.

Voir tous les produits
Produits air comprimé Tecnoair
80%
Des références fabriquées en européenne
1
Centre d'Expertise Air comprimé pour vos installations
1 AN
De garantie pour tous les compresseurs à pistons
+90
Références dans l'air comprimé

Des avantages concrets pour votre entreprise

⚙️

Robustesse & longévité

Tecnoair offre des équipements de haute qualité, conçus avec une structure industrielle solide, à la fois robustes et durables.

🔧

Faible coût de maintenance

Une ingénierie optimisée qui limite l'usure et diminue les besoins de maintenance de nos équipements.

🇪🇺

Qualité européenne

Une fabrication haut de gamme, avec 80 % des composants fabriqués en Europe, et une garantie d’un an sur les compresseurs à piston pour votre sérénité.

⚡

Efficacité énergétique

Les compresseurs à vitesse variable réduisent jusqu’à 35 % la consommation d’électricité dans les entreprises à usage variable.

✅

Conformité aux normes

Tecnoair garantit, pour l’ensemble de ses équipements, des produits conformes aux normes en vigueur.

🎯

Large choix de solutions

Une large gamme adaptée à tous les besoins, du petit atelier aux sites industriels : compresseurs à vis et à pistons, purgeurs, filtres à air comprimé, etc.

La gamme complète de produits Tecnoair

Retrouvez tous les équipements et solutions pour l'air comprimé de la marque tecnoair.

Compresseurs à piston
Garantie 1 an

Compresseurs à piston

Construction robuste avec bicylindre en fonte à faible vitesse de rotation. Idéaux pour garages, ateliers de maintenance et petites unités de production.

Voir la sélection →
Compresseurs à vis
Jusqu'à -35% de consommation

Compresseurs
à vis

Fonctionnement continu, silencieux et efficient pour besoins intensifs. Versions à vitesse fixe ou variable avec régulation électronique avancée.

Voir la sélection →
Sécheurs et filtres
Classe 4 ISO 8573-1

Sécheurs et
filtres

Sécheurs par réfrigération garantissant un point de rosée jusqu'à +3°C. Jusqu'à 5 niveaux de filtration selon ISO 8573-1 avec système anti-vibration.

Voir la sélection →
Purgeurs et séparateurs
< 10 ppm huile résiduelle

Purgeurs et séparateurs

Purgeurs électroniques intelligents et séparateurs huile-eau efficaces. Évacuation automatique sans perte d'air, traitement conforme aux normes environnementales.

Voir la sélection →
VANNE PURGE TEMPORISEE TP-2506

Purgeur de condensat Tecnoair TP-2506

  • tecnoair :TP-2506
  • rubix :Z900-2582865
PURGE KAPTIV-MD

Purgeur de condensat Tecnoair TP-3402

  • tecnoair :TP-3402
  • rubix :Z900-2582864
SECHEUR FRIG.TS640 (NO FILTRES) 3840M3/H

Assécheur Tecnoair TS640

  • tecnoair :TS640
  • rubix :Z900-7336687
COMPRESSEUR 7.5CV-3/B 500L COURROIE

Compresseur Tecnoair 897786

  • tecnoair :897786
  • rubix :Z900-7338269
GENERATEUR D'AZOTE TGNS-3

Conditionnement de l'air - Accessoire Tecnoair TGNS3

  • tecnoair :TGNS3
  • rubix :Z900-7336669
COMPRESSEUR TC10/8 (VSD-PM)

Compresseur Tecnoair TC10SA/8

  • tecnoair :TC10SA/8
  • rubix :Z900-7336708
FILTRE EN LIGNE TF0706XS GRADE 0,01 1''1/2 780M3/H

Filtre à air comprimé Tecnoair TF0706XS

  • tecnoair :TF0706XS
  • rubix :Z900-2582843

Applications industrielles

Les solutions Tecnoair s'illustrent dans de nombreux secteurs industriels exigeants

Automobile

Outillage pneumatique, peinture, assemblage

Électronique

Air ultra-propre pour composants sensibles

Agroalimentaire

Air sec et filtré pour sécurité alimentaire

Chimique

Air comprimé haute qualité pour procédés

Pétrochimique

Solutions robustes pour environnements exigeants

Peinture

Air propre pour finitions de qualité

Contactez un conseiller Rubix

Prêt à optimiser votre installation d'air comprimé avec Tecnoair ? Les experts Rubix sont à votre disposition pour vous guider dans le choix des équipements les mieux adaptés à vos besoins.

Contacter un expert Air comprimé