Escabeau à simple accès Spartex 900140, Hauteur de travail maximale: 3.55 m | Nombre d'échelons: 7
Marchepied
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :900140
Rubix :C600-7370222
Fabricant :900140
EAN :3660338545931


Résumé technique
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,55 m |
| Poids | 9,5 kg |
Documents
Détails articles : MARCHEPIED 7 MARCHES
Norme : EN 131 - décret 96 333 - label 65
Moyen d'accès en hauteur pour des travaux professionnels non permanents et non répétitifs.
Structure en profilé tubulaire d'aluminium renforcé.
Marche monobloc 80 mm sertie.
Articulations en fonte d'aluminium.
Tablette repose-pieds : 250 x 250 mm
Tablette porte-outils avec logement et crochet porte seau.
Charge 150 Kg, testé à 260 Kg
Conseil sécurité : tout matériel d'accès en hauteur doit être contrôlé une fois par an.
Moyen d'accès en hauteur pour des travaux professionnels non permanents et non répétitifs.
Structure en profilé tubulaire d'aluminium renforcé.
Marche monobloc 80 mm sertie.
Articulations en fonte d'aluminium.
Tablette repose-pieds : 250 x 250 mm
Tablette porte-outils avec logement et crochet porte seau.
Charge 150 Kg, testé à 260 Kg
Conseil sécurité : tout matériel d'accès en hauteur doit être contrôlé une fois par an.
MARCHEPIED 7 MARCHES
Points forts
Muni de sabots antidérapants.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'échelons | 7 |
|---|---|
| Hauteur de travail maximale | 3,55 m |
| Poids | 9,5 kg |
| Hauteur de plate-forme | 1,54 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 190,43 €
184,00 € HT
/ unité
220,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
Nombre d'échelons
Hauteur de travail maximale
3,55 m
Poids
9,5 kg
Hauteur de plate-forme
1,54 m