Manomètre Citec 876146
Manomètres différentiels tout inox - Série DA09
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :876146
Rubix :0323-2063202


Résumé technique
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | da09 |
Documents
Détails articles : MANOMETRE DIFFERENTIEL DA09 100 10B 1/4
Mesure de pressions différentielles basses et moyennes pour ambiances agressives et fluides corrosifs.
? 100, ?P : 40 mbar à 25 bar.
? 100, ?P : 40 mbar à 25 bar.
Applications
Applications chimie, pétrochimie.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/4 '' |
| Type | da09 |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 787,34 € HT
/ unité
2 144,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours