Références
Prevost :MT CA1040
Rubix :0334-2006307
Fabricant :MT CA1040
EAN :3660058047593






Résumé technique
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Type | manomètre boîtier carré |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER PLAST 40MM SEC 1/8 LB ARRIERE CENTRE 0/10 BARS/PSI
Manomètres. Mesure : Tube bourdon CU SN8 métal. Précision : ± 2% de la valeur maxi. Protection : IP54. Raccordement : Laiton. Température : -20°C +60°C. Conditionnement : Unitaire. Etanchéité immédiate : Bague Téflon
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Type | manomètre boîtier carré |
| Pression mini de service | 0 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,38 € HT
/ unité
25,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h