Manomètre Distrilabo 232-50.100.0/60RAS343

Manomètre sur séparateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Distrilabo :232-50.100.0/60RAS343
Rubix :1979-2299377
Fabricant :2335RA18S343
MANOMETRE 232-50 WIKA D100 0/60B

Résumé technique

Diamètre de raccordement1/2 ''

Documents

Détails articles : MANOMETRE 232-50 WIKA D100 0/60B


Manomètre 232-50 WIKA Ø100 0/60b + séparateur type 990-34 monobloc tout inox - classe 1 - remplissable - raccord arrière 1/2" - monté sur séparateur 990-34 monobloc - PN60 - raccord process 1/2" mâle - matériau de la membrane et matériau partie inférieure inox 316L - Joint d'écrasement G1/2" Cuivre 9090819 - Bille pour séparateur - Vis pour séparateur - Etiquette et notice de sécurité

Applications

Conçu pour le transfert de fluides agressifs, chauds, corrosifs ou dangereux, ce produit répond aux exigences des industries pétrolières, gazières, chimiques et pétrochimiques, ainsi qu’aux besoins du traitement de l’eau. Sa polyvalence lui permet de s’adapter à une large variété d’applications.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de raccordement1/2 ''
634,47 HT
/ unité
761,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours