Références
SMC :GA33-10-01
Rubix :0338-2055949
Fabricant :GA33-10-01
EAN :3618036102857

Résumé technique
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/8 '' |
| Type | filetage latéral vertical (ga33) |
Documents
Détails articles : MANOMETRE GA33-10-01
SMC offre une grande variété de manomètres à usage général, dégraissés/pièces externes sans cuivre avec index, série salle blanche et un manomètre-pressostat. Plage de pression allant de 0 à 1.5 MPa, selon le monomètre choisi. Le montage en panneau est possible.
Manometre
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 10 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | r 1/8 '' |
| Type | filetage latéral vertical (ga33) |
| Matière | boîtier en acier inoxydable, tube de bourdon en laiton, capot/partie transparente en verre |
| Pression mini de service | 0 bar |
| Précision | ± 3 % de l’étendue (f.s. / pleine échelle) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,88 € HT
/ unité
25,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours