Manomètre Citec 876104
Manomètre électrique EC1 - LE2 - HTDG
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :876104
Rubix :0323-2134453


Résumé technique
| Pression maxi de service | 3 bar |
|---|---|
| Type | mano digital le2 plast 60mm 1/4 lb vertical -1/3 bars cl0,1 |
Documents
Détails articles : MANO DIGITAL LE2 PLAST 60MM 1/4 LB VERTICAL -1/3 BARS CL0,1
Les manomètres numériques, précis et simples d'emploi, sont destinés principalement aux mesures en volant et aux tests de vérification ou de calibration. Fonction min/max. Version ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 3 bar |
|---|---|
| Type | mano digital le2 plast 60mm 1/4 lb vertical -1/3 bars cl0,1 |
| Pression mini de service | -1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
940,12 € HT
/ unité
1 128,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours