Manomètre Citec 402340
Manomètre boîtier Inox Sec RV - Série 7110
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :402340
Rubix :0323-2067186


Résumé technique
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Type | 7111 |
Documents
Détails articles : MANO BOITIER INOX 40MM SEC 1/8 LB VERTICAL -1/0 BAR RP
Type prise de mesure: directe
Fixation radiale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Etanche. Raccord vertical.
Fixation radiale
Matière: inox
Type de lecture: graduation
Etanche. Raccord vertical.
Informations techniques
Attributs
| Pression maxi de service | 0 bar |
|---|---|
| Diamètre de raccordement | 1/8 '' |
| Type | 7111 |
| Matière | inox |
| Pression mini de service | -1 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,81 € HT
/ unité
71,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours