E/P - Autre accessoire Bosch 1608572014

Mandrins automatiques jusqu’à 16 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :1608572014
Rubix :0136-5062206
EAN :3165140026147
MANDRIN AUTO 5/8 16MM

Résumé technique

Typemandrin automatique

Documents

Détails articles : MANDRIN AUTO 5/8 16MM


Capacité de serrage de à mm: 3–16 Emmanchement, plage: 5/8" – 16 Illustration, n°: 1

Informations techniques


Attributs
Typemandrin automatique
234,75 HT
/ unité
281,70 TTC
  • Epuisé