Mandrin porte-fraise Omega Products OM31207
Mandrin porte-fraises Weldon - ISO40 DIN69871
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM31207
Rubix :R745-0782881


Résumé technique
| Type d'attachement | iso 40 din 69871 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 118,4 mm |
Détails articles : MANDRIN PORTE FRAISE ISO40 8X50 WELDON AD G2,5 20000TR
Pour serrage d'outils avec queue cylindrique et méplat Weldon.
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | iso 40 din 69871 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 118,4 mm |
| Utilisation | montage d’outils à queue droite avec méplat weldon |
| Arrosage interne | non |
| Diamètre de filetage de tirette | 16 mm |
| Diamètre alésage trou de fraise | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,30 € HT
/ unité
59,16 € TTC

- Livraison habituellement sous (14) jours