Mandrin de perçage Röhm 871049
Mandrin de perçage auto-serrant SUPRA type 136
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Röhm :871049
Rubix :0102-0034026
EAN :4019208024592


Résumé technique
| Diamètre extérieur | 40,2 mm |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 1 mm |
| Plage de serrage, maximum | 13 mm |
Documents
Détails articles : MANDRIN AUTOSERRANT 1 -13 3/8-24 SUPRA S TYPE 136 871049
Fixation filetée et fixation conique.
Points forts
L’ajustement automatique proportionnel à la force de coupe maintient la puissance de serrage constante, même dans des conditions difficiles. Trous d’évacuation des salissures couplés à la force centrifuge. Ouverture manuelle aisée.
Applications
Modèle pour le serrage et desserrage rapide de forets, sans clé pour l’industrie lourde, pour perceuses à colonne.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 40,2 mm |
|---|---|
| Plage de serrage, minimum | 1 mm |
| Plage de serrage, maximum | 13 mm |
| Longueur mandrin ouvert | 76,3 mm |
| Longueur mandrin fermé | 83,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,70 € HT
/ unité
165,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h