Références
Kemmler Tools :A63.70.06
Rubix :B607-0603124
EAN :4250001033057
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE HSK 63-06-80 DIN69893 FORME
HSK63 A
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | hsk63 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 80 mm |
| Diamètre serrage | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,52 € HT
/ unité
214,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

