Références
Kemmler Tools :403.70.16
Rubix :B607-0600869
EAN :4250001032487
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE SK 40-16-80 DIN69871 0
DIN69871 SK40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 80 mm |
| Diamètre serrage | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,25 € HT
/ unité
167,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours

