Autres mandrins Sandvik Coromant AA3B27-40 19 080
Adaptateur CAT-V vers ISO 9766
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :AA3B27-40 19 080
Rubix :0033-0756680
Fabricant :5721210




Résumé technique
| Type d'attachement | adaptateur cat-v vers iso 9766 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 80 mm |
| Diamètre serrage | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : ADAPTATEUR CAT-V VERS ISO 9766
Adaptateur CAT-V vers ISO 9766
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | adaptateur cat-v vers iso 9766 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 80 mm |
| Diamètre serrage | 19,05 mm |
| Matière du corps | acier |
| Type | cat-v vers iso 9766 |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,55 € HT
/ unité
291,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h