Manchon Pferd Tools KSB 2220 A 150

Manchons abrasifs KSB 2220 A 150

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Pferd Tools :KSB 2220 A 150
Rubix :0060-0137916
Fabricant :42237115
EAN :4007220149201
MANCHON CYLINDRIQUE KSB 22X20 A 150 42237115

Résumé technique

Diamètre22 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHON CYLINDRIQUE KSB 22X20 A 150 42237115


Abrasif : corindon A Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux et autres matériaux.

Points forts

La spécificité du procédé de fabrication garantit une durée de vie exceptionnelle, même en cas d'utilisations contraignantes. Enlèvement de matière particulièrement important. Produit abrasif très agressif.

Applications

Usinage universel sur de nombreux matériaux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre22 mm
Largeur20 mm
Grain150
35,00 € HT
/ 25 unités
42,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours