Accessoires / pièces de rechange pour accouplements à dents KTR BOWEX 28 AS

Manchon

Voir les informations techniques

Références

KTR :BOWEX 28 AS
Rubix :6563-1171739
Fabricant :010281000020
MANCHON AS POLYAMIDE P/BOWEX 28

Résumé technique

Typebowex

Détails articles : MANCHON AS POLYAMIDE P/BOWEX 28


Les accouplements à denture courbe KTR BoWex sont des liaisons flexibles d'arbres pour une transmission de couple par complémentarité de forme. Ils sont particulièrement adaptés à la compensation des déplacements axiaux, radiaux et angulaires des arbres. Grâce au principe de fonctionnement de la denture courbe, les pressions sur les bords de la denture sont évitées lors des déplacements angulaires et radiaux, ce qui permet d'utiliser les accouplements BoWex pratiquement sans usure. Fabriqué à partir d'une combinaison de plastique et d'acier.
28 AS-HUELSE

Informations techniques


Attributs
Typebowex
62,51 € HT
/ unité
75,01 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours