Accessoires / pièces de rechange pour accouplements à dents KTR BOWEX 24 JUNIOR 2B 20H7
BoWex 24
Voir les informations techniquesRéférences
KTR :BOWEX 24 JUNIOR 2B 20H7
Rubix :6563-1055863
Fabricant :010241102000
Détails articles : DOUILLE NYLON PA20 RAINURE + VIS P/BOWEX 24
Les accouplements à denture incurvée KTR BoWex sont des raccords d'arbre flexibles qui permettent une transmission positive du couple. Ils sont particulièrement adaptés pour compenser les déplacements axial, radial et angulaire de l'arbre. En raison du principe de fonctionnement de la composante principale de la dent courbée, la pression de bord sur les dents du pignon est évitée là où il y a un désalignement angulaire et radial, permettant ainsi au couplage BoWex d'être utilisé avec peu d'usure. Fait d'une combinaison de plastique et d'acier.
Informations techniques
Attributs
| Type | bowex |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,91 € HT
/ unité
32,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours