Frette de serrage KTR AL-ETP13121
MANCHON ETP-CLASSIC 25
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
KTR :AL-ETP13121
Rubix :6563-1258963


Résumé technique
| Diamètre de l'arbre | 25 mm |
|---|---|
| Couple transmissible | 250 N.m |
| Type | al-etp13101 |
Documents
Détails articles : MANCHON ETP-CLASSIC 25
Bague de serrage hydraulique constituée d'un manchon à double paroi en acier durci, rempli d'un fluide spécial.
Points forts
Rapidité de montage / démontage. Réglage précis du moyeu en cours de montage. Equipé de vis à tête à six pans creux.
Applications
Utilisé dans une large gamme d'applications : montage de poulies à courroie synchrone, de cames, de bras...
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de l'arbre | 25 mm |
|---|---|
| Couple transmissible | 250 N.m |
| Type | al-etp13101 |
| Longueur totale sans vis | 48 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,31 € HT
/ unité
419,17 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h