Vannes / Distributeurs individuels - Accessoire Festo DARQ-R-A-S14-S12-16
Manchon de réduction
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DARQ-R-A-S14-S12-16
Rubix :0326-2558918
Fabricant :8082121
EAN :4052568298364
Détails articles : DOUILLE DE REDUCTION DARQ-R-A-S14-S12-16
douille de réduction DARQ-R-A-S14-S12-16 pour l'adaptation de l'arbre d'entraînement pivotant à l'armature. Longueur=16 mm, Taille du bidon=1, Conception=(* Carré intérieur et octogone extérieur, * Douille de réduction), Classe de résistance à la corrosion KBK=2 - Effets de corrosion moyens, Poids du produit=10 g
Points forts
•Connexion 1, fonction : sortie d'entraînement
Connexion 2, fonction : sortie réductrice
Conforme RoHS
Contient des substances altérant le mouillage de la peinture
Connexion 2, fonction : sortie réductrice
Conforme RoHS
Contient des substances altérant le mouillage de la peinture
Informations techniques
Attributs
| Type | douille de reduction darq-r-a-s14-s12-16 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,19 € HT
/ unité
31,43 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours