Éléments standard de mécanique - Pince de serrage Sandvik Coromant 393.CG-32 20 60

Manchon cylindrique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :393.CG-32 20 60
Rubix :0033-0107857
Fabricant :5760319
PINCE CYLINDRIQUE 393.CG-32 20 60

Résumé technique

Matièreacier
Capacité de serrage20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE CYLINDRIQUE 393.CG-32 20 60


Manchon cylindrique

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Capacité de serrage20 mm
Tailleansi/iso 393,cg-32 20 60; shank ø32 mm; capacity 0,787 in; clamp length 1,969-2,362 in; total length 2,52 in; body ø1,417 in (approx, 36 mm),
269,95 € HT
/ unité
323,94 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h