Éléments standard de mécanique - Pince de serrage Sandvik Coromant 393.CF-12 08 40
Manchon cylindrique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :393.CF-12 08 40
Rubix :0033-0764494
Fabricant :6766940



Documents
Détails articles : MANCHON CYL.
Manchon cylindrique
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Capacité de serrage | 8 mm |
| Taille | flange size 12 (cf-12); holder size (connection diameter) ø8 mm (dcon); functional length 4 mm (lf); clamping length 40 mm (lsc); total length 44 mm (oal); body diameter 16 mm (bd); body length 4 mm (lb); coolant pressure 80 bar (cp 8000000 pa), |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,48 € HT
/ unité
358,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
