Douille de réduction Sandvik Coromant 132P-241241-B
Manchon cylindrique avec positionnement Easy-Fix
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :132P-241241-B
Rubix :0033-0741087
Fabricant :5757136




Résumé technique
| Diamètre extérieur | 44,1 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
| Matière du corps | acier |
Documents
Détails articles : MANCHON CYL. AVEC POSITIONNEMENT EASY-FIX
Manchon cylindrique avec positionnement Easy-Fix
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 44,1 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 19,05 mm |
| Matière du corps | acier |
| Longueur | 105 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,66 € HT
/ unité
462,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h