Références
Festo :DAYH-10
Rubix :0326-2567084
Fabricant :1165491
EAN :4052568105143
Détails articles : DOUILLE DE REDUCTION DAYH-10
Douille de réduction DAYH-10 Taille=10, Position de montage=indifférent, Détection de position=sans, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-10 - 80 °C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 15,8 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 10 mm |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,87 € HT
/ unité
65,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours