Douille de réduction Sandvik Coromant 132L-1206050-B
Manchon cylindrique avec positionnement Easy-Fix
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :132L-1206050-B
Rubix :0033-0742122
Fabricant :5757322
EAN :11797951




Résumé technique
| Diamètre extérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 6 mm |
| Matière du corps | acier |
Documents
Détails articles : MANCHON CYL. AVEC POSITIONNEMENT EASY-FIX
Manchon cylindrique avec positionnement Easy-Fix
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 6 mm |
| Matière du corps | acier |
| Longueur | 55 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,70 € HT
/ unité
376,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h