Douille de réduction Sandvik Coromant EF-40-08
Manchon cylindrique avec positionnement Easy-Fix
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :EF-40-08
Rubix :0033-0752026
Fabricant :6426560




Résumé technique
| Diamètre extérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Matière du corps | acier |
Documents
Détails articles : MANCHON CYL. AVEC POSITIONNEMENT EASY-FIX
Manchon cylindrique avec positionnement Easy-Fix
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 8 mm |
| Matière du corps | acier |
| Longueur | 75 mm |
| Finition | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
374,45 € HT
/ unité
449,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h