Pièce pour couplages pneumatiques p- Accessoire Festo NPFC-D-M7-G18-M
Mamelon
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPFC-D-M7-G18-M
Rubix :0326-2561979
Fabricant :8030268
EAN :4052568063702
Détails articles : MAMELON DOUBLE NPFC-D-M7-G18-M
Mamelon double NPFC-D-M7-G18-M Information relative aux matériaux : raccord fileté=(* Laiton, * nickelé), Taille du bidon=10, Pression de service=-0,95 - 50 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-:-:-], Classe de résistance à la corrosion KBK=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | raccordement fileté npfc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,30 € HT
/ 10 unités
12,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours